工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
マウス
1 件中 1 - 1 件
オーム電機
コードリール付オプティカルマウス
●特長:
スケルトン筐体の洗練されたデザイン
Windows標準ドライバで動作するので、パソコンに挿しただけで使えます。
長時間の作業にも疲れないサイズ。
分解能800dpiの高性能オプティカルセンサーを採用。
●ボタン数:
2ボタン+ホイール
●USBケーブル長(cm):
70cm コード巻取リール付
●分解能(dpi):
800
●コネクタ形状:
USB-Aタイプコネクタ
●寸法・サイズ(mm):
110×59×35mm
●質量(g):
75
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PL-5002
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09150285
PL-5002
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
代替相当品
09150285
PL-5002
→
09239151
OMO-020W
オーム電機
USB光センサーマウス
1台
¥880
コードリールは付属していません
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コードリール付オプティカルマウス
オーム電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF