間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
オーム電機

コードリール付オプティカルマウス

注文コード:09150294 注文コード:09150294
 
●特長: 
手触りと操作性に優れたマウスに仕上げました。
Windows標準ドライバで動作するので、パソコンに挿しただけで使えます。
デスクトップパソコンでの使用にピッタリのL(大きめ)サイズです。
分解能800dpiの高性能オプティカルセンサーを採用。  

●ボタン数: 
2ボタン+ホイール  
●USBケーブル長(cm): 
70cm コード巻取リール付  
●分解能(dpi): 
800  
●コネクタ形状: 
USB-Aタイプコネクタ  
●寸法・サイズ(mm): 
106×58×36  
●質量(g): 
68  
●RED BOOKVol3ページ: 
1094  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09150294

PL-2045 オープン

廃番

↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
代替相当品
09150294
PL-2045
09239167
OMO-020A
オーム電機
USB光センサーマウス
1台 ¥880 コードリールは付属していません

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クリアホルダー

MonotaRO

商品点数:4

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧