工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
OA/PC用品
>
テンキーパッド
1 件中 1 - 1 件
ロアス
電卓付テンキー
●特長:
電卓機能を内蔵した大型サイズのテンキー
USBインターフェイス
CD等から専用のドライバーソフトをインストールしなくてもハードウェアでNum Lock非同期に対応
入力しやすいメンブレン方式
電卓は税計算機能付き
●仕様:
テンキー仕様 USB HUB規格:USB1.1 消費電流:最大110mA 電源電圧:5V(USBコネクタから供給)
電卓使用 表示:液晶表示12桁 ボタン電池種類:LR44×1個 電源供給:ソーラー電源+ボタン電池(周囲が暗い場合に自動的に稼動) 電池寿命:電池の新品交換時より約1年(ケーブル接続せず電卓として1時間/1日連続稼動した場合)
●色:
シルバー
●質量(g):
146
●寸法・サイズ(mm):
W98×D167×H24
●方式:
メンブレン方式
●対応OS:
Windows98・2000・Me・XP・Vista
●対応機種:
USBポートが正常に使用できるDOS/Vパソコン
●対応コネクタ:
USB接続
●キー数:
30(入力キー:19 機能キー:11)
●USBケーブル長(cm):
約80cm(付属USBケーブル)
●RED BOOKVol3ページ:
1094
●RED BOOKVol4ページ:
1491
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
TNK-SUC223SL
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09150215
TNK-SUC223SL
オープン
¥2,880
¥2,736
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
電卓付テンキー
ロアス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF