間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗剤・手洗い用品 > 手洗い洗剤 > 作業用

2 件中 1 - 2 件
ユーゲル化学工業

ユーゲルスイート

注文コード:09150662 注文コード:09150662 注文コード:09150671
 
●特長: 
・アロエエキス配合により、一層手肌に優しくなめらかです。
・スクラブ洗浄用ですので、頑固な油汚れもサッと落とします。
・手荒れ防止剤LEO配合で、手荒れが少なく、洗った後もサラッと爽やかです。
・水のない所でも手軽に使え、洗浄後はウエス等で拭き取るだけです。  

●用途: 
機械工場、自動車修理工場、印刷工場等  

●注意: 
※洗顔用としては、使用しないでください。
0℃以下の場所には、長時間放置しないでください。  

●使用方法: 
手のひらに適量(1.5g〜2g)をのせ、水をつけないでよくこすり合わせてください。
こびりついた汚れは、水をつけないでスポンジ等でこすってください。
その後、水で流すか、ウエス等で拭きとってください。  

●主成分: 
非イオン系界面活性剤、LEO(手荒れ防止剤)、スクラブ剤(超微粒子研磨剤)  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
種別
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09150662 - 1本(2.5kg・ポンプ付) ボトル オープン
¥2,980
出荷目安:1日
09150671 - 1袋(2.5kg) 詰替用 オープン
¥2,384
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ユーゲル

ユーゲル化学工業

商品点数:4

¥665

六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:72

¥600

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。