間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 接着剤・補修材 > 封着剤(ネジ止/ガスケット等) > スリーボンド > 液状ガスケット

1 件中 1 - 1 件
スリーボンド

液状ガスケット1194

注文コード:09151606 注文コード:09151606
 
●特長: 
1.肉盛り性が良好です。普通の接合面はもちろんのこと、クリアランスの大きな接合面のシールにも威力を発揮します。
2.耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。
3.耐熱・耐寒性に優れています。-40℃〜150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。
4.耐水・耐油性に優れています。
5.ねじ部からの漏れ防止にもこうかがあります。  

●用途: 
各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能。  

●種類: 
半乾性型 液状ガスケット  
●使用温度範囲(℃): 
-40〜150  
●液色: 
灰色  
●主成分: 
特殊合成ゴム  
●比重: 
1.25(25℃)  
●伸び(%): 
900〜1000  
●引張強度(MPa): 
0.12  
●粘度(Pa・s): 
9.5  
●危険物の種別: 
第四類  
●危険物の品名: 
第二石油類  
●内容量: 
1本(200g)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09151606 1194 ¥1,800
¥1,390
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

フィラーゲージ (シムテープ)

ASAHI GAUGE

商品点数:18

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。