間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 電気計測器/テスター等 > 電流/電圧計 > カスタム

1 件中 1 - 1 件
カスタム

ポケットテスタ

注文コード:09151922
 
●特長: 
交流/直流電圧/抵抗測定のオートファンクション(レンジを選ばず楽々の自動測定)
4000カウント
電池節約オートパワーオフ機能付
ダイオードテスト
導通チェック  

●付属品: 
取扱説明書、テスト用電池  
●質量(g): 
86  
●電源: 
LR-44(1.5V)ボタン電池×2個  
●交流電圧(V): 
4/40/400/600  
●抵抗(Ω): 
400/4k/40k/400k/4M/40M  
●直流電圧(V): 
4/40/400/600  
●寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm): 
78×122×17  
●使用温湿度範囲: 
0℃〜+40℃、<80%RH(ただし結露のないこと)  
●保存温湿度範囲: 
-10℃〜+50℃、<80%RH(但し結露のないこと)  
●オートパワーオフ: 
最終動作より約10分後に動作  
●安全規格: 
IEC1010に準拠、600VCAT.U  
●オーバーレンジ表示: 
"OL"マーク点灯  
●ローバッテリー表示: 
電池電圧が低下すると電池マークが点灯  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09151922 M-05A
¥3,400
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。