間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 直尺、曲尺/コンベックス、巻尺 > コンベックス > プロマート

1 件中 1 - 1 件
PROMART(プロマート)

設備メジャー(MAG職人)

注文コード:09152087 注文コード:09152087 注文コード:09152087 注文コード:09152087
 
●特長: 
強力なマグネット付ホルダーとワイヤーコード(セーフティコード付)で高所作業時の落下事故を防止。
フックの先端にマグネットを使用し、鉄製のものにしっかり吸着します。
JIS1級品・2×4工法ピッチ付き  

●種別: 
ストップタイプ  
●質量(g): 
355  
●長さ(m): 
5.5  
●テープ幅(mm): 
25  
●本体寸法(mm): 
63×64×40  
●材質(バネ部): 
ステンレス  
●ケース色: 
メッキシルバー  
●テープ厚さ(mm): 
0.108  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09152087 MG2555 ¥3,600
¥2,160
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。