間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ダイソン

ルート6

注文コード:09151956
 
●特長: 
従来のコードレスハンディークリーナーに比べ約2倍の吸引力
RootCyclone(ルートサイクロン)テクノロジー。最新のダイソンサイクロンテクノロジー搭載。
短時間で充電可能。21.6ボルトのリチウムイオン充電池。短時間で充電可能です。日本モデルのみ2個の充電池を標準搭載し、合計約10分の車のお掃除などにも対応します。
清潔で簡単なゴミ捨て。ボタンを押すだけでゴミ捨て可能。ホコリが手に触れません。
大きめのホコリも取れる吸い込み口。パンくずなどの大きなゴミを吸い上げます。  

●質量(kg): 
1.5(充電池1個付)  
●タイプ: 
ルートサイクロン  
●電力(W): 
200  
●タンク容量(L): 
0.4  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
W320×D110×H210  
●電源(DC-V): 
28  
●電流(mA): 
400  
●吸引切替: 
無  
●RED BOOKVol3ページ: 
634  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09151956

DC16SY オープン
¥31,200 ¥29,640
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧