(64件のレビュー)

しつこい油汚れをスッキリ落とし、洗い上がりのぬめり感も軽減。
皮膚への刺激が少なく、肌にもやさしい薬事法の化粧品グレードのハンドクリーナーです。水に簡単に流れるので排水管を詰まらせることなく、職場が清潔に保てます。
環境にやさしいPRTR法非該当商品
新しい洗浄成分の採用により、洗浄力がさらにアップ。

用途
各種工場で…グリースやタール等、落ちにくい油汚れに
印刷工場で…印刷インキや、機械整備などによる油汚れに
ガソリンスタンドなどで…自動車整備などで使用する、グリース、オイルなどの汚れに
船舶など水のない場所で…水が貴重な船舶内、水場のない工事現場などでの汚れ落としに
仕様スクラブあり材質界面活性剤、スクラブ剤(生分解性樹脂)、保湿剤など形状クリーム状シリーズラッキーボーイ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09151965-1本(1.4kg)ポンプ付ボトル
3,150
取扱い終了
09151974-1袋(1.2kg)詰替用袋
2,100
取扱い終了
09151983-1缶(16kg)詰替用缶
17,500
取扱い終了
09334656-1箱(18kg)詰替用ボックス
18,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09151974
2021-09-04
用途: 機械加工部品作業時
新曽精機有限会社

汚れがおち、アレルギーを持っている手荒れの人におすすめです。

対象商品 : 09151974
2018-11-22
用途: 作業場
タカオ商事株式会社建設業・工事業

作業場で使っています。汚れとかよく落とせるとみんなが言っています。

対象商品 : 09151974
2018-10-16
用途: EG整備後のオイル汚れ、その他一般作業後の汚れ
製造業

プッシュ式容器で使いやすい。液体の粘度もちょうど良く汚れ落ちも良く匂いも残らない。

対象商品 : 09151974
2018-09-15
用途: 塗装作業時、機械のメンテナンス時、畑仕事
その他業種

ラッキーボーイが今までの洗剤の中で一番汚れ落ちが良く環境に優しいとても良い商品です、
これからもモノタロウ登録できたので、無くなり次第注文したいです。

対象商品 : 09151974
2017-12-05
用途: オフセット印刷作業後、メンテナンス作業後の手洗いに

色々使いましたがコストパフォーマンスと使い心地でこれに落ちつきました。絶対的な汚れ落ちは他に譲るところもありますが、手荒れしにくく、ぬめりも少なめで、その割には油汚れなどはよく落ちます。

対象商品 : 09151974
2017-10-25
用途: 手洗い時全般

男前モノタロウ 工業用ハンドクリーナー(オレンジエキス配合:保湿) 1本(1.4kg)よりも、柔らかくて手にやさしい。きちんと、洗える。

対象商品 : 09151965
2018-12-05
用途: 作業後の手洗いに使用しています

油汚れが、多い仕事なので、直ぐに汚れが落ちるこの製品にしています、

対象商品 : 09151974
2018-01-04
用途: 作業後の手洗いとか手袋についた油も良く取れました

香りも良くて手荒れもなく油も良く落ちすっきりしました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする