こんなお得な商品も!

メスシリンダー ポリ製
モノタロウ
¥189
税込¥208
(124)
台座部は取り外し可能です。
耐熱温度(℃)本体120/台座80
内容量1個
注意
※オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。
ガラス・樹脂・金属容器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09152376 | 6-239-01 | 52308123 | ポリシリンダー(PP) |
![]() |
ポリシリンダー | 日本メデカルサイエンス | 1個 | ¥228 税込¥251 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
09152385 | 6-239-02 | 51942276 | 6-239-22 |
![]() |
ポリシリンダー(PP) | 日本メデカルサイエンス | 1個 | ¥347 税込¥382 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
09152394 | 6-239-03 | 45006624 | - |
![]() |
ポリシリンダー PP | 日本メディカルサイエンス | 1個 | ¥429 税込¥472 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
09152421 | 6-239-06 | 45006649 | - |
![]() |
ポリシリンダー PP | 日本メディカルサイエンス | 1個 | ¥579 税込¥637 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09152394
2018-12-18
- 用途:
- 薬品の計量
教育・研究機関
倒したりしても壊れないと思うと気楽に使える。素材は完全に透明ではないが使える。ただ、目盛りに色がついておらず、出っ張りだけで表されているので、0.5ml単位と細かいこともあって少し見にくい。安いので仕方ないが・・・。1mlごとのところにマジックで色を付けて使っている。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 09152421
2016-02-25
- 用途:
- 家庭トイレ浄化槽の消毒剤容器(錠剤用)
サービス業
メスシリンダーの円筒下部に穴をあけ、劣化した従来品と交換する。太さ、高さ共にピッタリ合いました。一錠剤5日の割合で順調に溶解しています。代用が想定通り上手くいきました。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07