間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 工具セット > 自動車整備用シリーズ > その他

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 整備工具・収納 > 工具セット > ツールセット > チェスト

1 件中 1 - 1 件
ノーブランド

オリジナル整備工具セット

注文コード:09152561
 
●特長: 
KTC”21世紀バージョンツール”を主要工具に採用!ワンランク上の品質を実現しました。
・チェストの引き出しは、スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用。
・要所を押さえた充実の入り組みセット内容です。  

●セット内容: 
KTC:
樹脂柄ドライバー:D1P2-1/2-2
樹脂柄ドライバー:D1M2-6
樹脂柄ドライバー:D1PS-2
9.5sqソケット(六角):BS-08/10/12/13/14/17/19
9.5sqラチェットハンドル:BR3E
9.5sqスピンナハンドル:BS3E
9.5sqエクステンションバー:BE3-075/150
コンビネーションプライヤー:PJ-200
ラジオペンチ:PSL-150
ニッパ:PN1-150
コンビネーションレンチ:MS2-08/10/12/13/14/17/19
OH:
コンビハンマー:CH-10
E-Value:
板ラチェットドライバー
25mmビット(+0/1/2/3、-4/5.5/7/六角3/4/5/6)
6.35sqソケット(6/7/8/10/12/13)
SK11:
ボールポイント六角棒レンチセット:KCSBH9F(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)
マグネットトレー丸:SMT-150R
ツールボックスベアリング付:TBD132B-X  

●質量(kg): 
約12  
●サイズ: 
D1P2-1:+1×170mm、D1P2-2:+2×210mm、D1M2-6:-6×210mm、D1PS-2:+2×75mm
BS-08:8mm、BS-10:10mm、BS-12:12mm、BS-13:13mm、BS-14:14mm、BS-17:17mm、BS-19:19mm
BR3E:180mm、BS3E:300mm、BE3-075:75mm、BE3-150:150mm、PJ-200:200mm、PSL-150:165mm、PN1-150:160mm
MS2-08:8mm、MS2-10:10mm、MS2-12:12mm、MS2-13:13mm、MS2-14:14mm、MS2-17:17mm、MS2-19:19mm
CH-10:450g
25mmビット:+0/1/2/3,-4/5.5/7,六角3/4/5/6
6.35sqソケット:6/7/8/10/12/13
KCSBH9F:1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10
SMT-150R:Φ150  

●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約510×約218×約270  
●内容量: 
1セット(55点組)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09152561 KF-355R オープン
¥35,800
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。