間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > その他

1 件中 1 - 1 件
BLACK&DECKER

14.4V充電式マルチツール

注文コード:09152367 注文コード:09152367 注文コード:09152367 注文コード:09152367
 
●特長: 
ドリルドライバー、サンダー、ジグソーとDIYの基本ツールが1台でOK!
パワー充実の14.4Vパワフルモーター!
30分急速充電器付で作業効率もアップ!
バッテリーの交換も簡単なスライド式充電器を採用!  

●付属品: 
ドリルドライバーヘッド、ジグソーヘッド、サンダーヘッド、3mm&6mmドリルビット×1、#2プラス・マイナス両頭ビット、ジグソーブレード×2、サンドペーパー×3、予備バッテリー、ソフトバッグ  
●電圧(V): 
14.4  
●スイッチ: 
正・逆転トリガースイッチ  
●回転数(min-1[r.p.m]): 
ドリル:0〜700
ジグソー:0〜3000
サンダー:0〜8000  

●最大トルク(N・m): 
17  
●本体質量(kg): 
ドリル:2.1  
●チャック能力(mm): 
10(キーレスチャック)  
●能力(mm) 鉄工: 
10  
●能力(mm) 木工: 
25  
●充電時間(分): 
30  
●充電可能回数: 
約500回  
●クラッチ数(段): 
24  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09152367 SX6000 ¥21,500
¥14,800
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。