工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
測定用品
>
環境測定器/温湿度、水質等
>
温度計・温湿度計
>
デジタル温度計
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
静止表面用デジタル温度計
●特長:
静止表面用センサー(-50℃〜300℃)用とリード式センサー(-50℃〜200℃)が付いてます。
本体は衝撃から守るラバーケースが付いてます。
機能はホールド機能、最大値記憶機能、電源低下表示機能、0.1℃/1℃表示切替付き
●用途:
静止表面測定用
●付属品:
カバー、電池(テスト用)1個、静止表面用センサー、リード式センサー
●電源:
アルカリ角型乾電池9V×1個
●測定範囲(℃):
-50〜1300※センサーにより測定範囲は違います。
●温度範囲(℃):
センサー
(リード式)-50〜200
(静止表面用)-50〜300
●本体寸法(mm):
61×34×185
●本体質量(g):
140
●精度:
本体
-50〜1000℃/±(0.3%rdg+1℃)
1000〜1300℃/±(0.5%rdg+1℃)
センサー
(リード式)±3℃
(静止表面用)±3℃
●表示:
1℃又は0.1℃※0.1℃表示可能範囲は-49.9℃〜199.9℃です。
●使用環境温度(℃):
0〜50
●応答速度:
約0.4秒
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
-
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09152823
-
オープン
¥14,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
静止表面用デジタル温度計
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF