間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
MonotaRO

FKシート

注文コード:09157163
 
●特長: 
付着した塗料が剥離しにくいよう、表面処理をしています。
方向性がよく手で簡単に切ることができます。
焼却しても有毒ガスが発生しません。  

●用途: 
塗装養生用  

●加工: 
2ツ折  
●厚さ(mm): 
0.01  
●幅(mm): 
3600(1800)  
●長さ(m): 
100  
●材質: 
高密度ポリエチレン  
●表面処理: 
コロナ処理  
●耐熱温度(℃): 
70  
●RED BOOKVol3ページ: 
345  
●総合カタログVol13ページ: 
066  
●内容量: 
1セット(5本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09157163

- オープン
¥7,400
出荷目安:1日
別送品
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 塗装の養生用
今まで、他社のものを使用していましたが、
量も多く使用するので、価格の安いこの商品を購入してみました。
今までのものと、ほとんど変わりなく使用できました。
株式会社ソウタ 様(兵庫県) [2007-12-17]



キャンペーン一覧