間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
YAZAWA

SUPER POWER LED アルミフラッシュライト

注文コード:09158222 注文コード:09158222
 
●特長: 
従来のLEDの約35倍の明るさを放つ、スーパーパワーLED採用。
光源寿命が約50000時間(電球の約2500倍)
高効率集光リフレクターが光の照射範囲を最適化。
アウトドアや災害時に最適な防雨型仕様。  

●注意: 
※LED球は交換できません。  

●付属品: 
ナイロンストラップ  
●仕様: 
防雨タイプ  
●質量(g): 
約90(本体のみ)  
●寸法(Φ×高さH)(mm): 
約33×119  
●光源: 
3WスーパーパワーLED(白色)  
●電池寿命(時間): 
約24(アルカリ乾電池、連続点灯使用時)  
●使用電池: 
単4形乾電池×3個(別売)  
●光源寿命: 
約50000時間  
●RED BOOKVol3ページ: 
1193  
●総合カタログVol13ページ: 
309  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09158222

LHE02SV オープン
¥2,980 ¥2,831
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

マクセル アルカリ乾電池

日立マクセル

商品点数:1

¥100

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 点検作業
このコンパクトさで、この明るさはすごい!
かなりおすすめです。
[2008-07-04]

満足度:
用途: EPS内部点検など
今まで使用していた物より明るいが長さが30mm長い作業服のポケットに収まらない。
山代電化設備 様(島根県) [2008-05-06]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございません。
明るさでは劣りますが、08275802,08275811 1W LEDライトは長さがそれぞれ95mmと72mmと短くなっておりますので、ご参照頂けましたら幸いです。 



キャンペーン一覧