間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 事務用品 > 生活用品 > 飲料 > お茶

2 件中 1 - 2 件
ジャスティス

烏龍茶

注文コード:09150723 注文コード:09150732
 
●特長: 
・さっぱりとした飲み味でガンガン飲めます。
・どんな料理とでも相性がいいです。  

●生産国: 
日本  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
内容量
タイプ
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09150723 - 1ケース(190ml×30本入) 190mL缶タイプ オープン
¥1,950 ¥1,853
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
09150732 - 1ケース(500ml×24本入) 500mLペットボトルタイプ オープン
¥2,160 ¥2,052
特価
出荷目安:2日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥500
沖縄地方1個〜¥1,500
離島1個〜¥1,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

緑茶

ジャスティス

商品点数:2

¥1,950〜

クリスタルガイザー500ml

クリスタルガイザー

商品点数:1

¥2,280

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。