間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
ダイキン工業

スポットエアコン クリスプ 首振りなし

注文コード:09161397,09161406
 
●用途: 
工場・作業所等での少人数のスポット冷房に  

●種別: 
床置スリム・直吹形  
●周波数(Hz): 
50/60  
●本体質量(kg): 
46  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
25(50)〜45(40)  
●首振: 
なし  
●フィルター: 
樹脂ネット  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
420×430×1050  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
2.2/2.5  
●使用冷媒: 
新冷媒R407C  
●保護装置: 
ファン電動機保護サーモ、過電流継電器、圧縮機保護サーモスタット、着霜防止サーモスタット、圧縮機保護タイマー  
●運転音(dB): 
強59・弱55  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

電源(V)
消費電力(W)
力率
電源コード
始動電流(A)(50/60Hz)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09161397

SUASP1DS 単相100V 630/790 50Hz:78.8%
60Hz:91.9%
プラグ付長さ2m 33/30 ¥244,200
¥74,900 ¥71,155
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
地域運賃

09161406

SUASP1DT 3相200V 610/760 50Hz:62.9%
60Hz:70.4%
14/13 ¥244,200
¥74,900 ¥71,155
特価
出荷目安:1日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧