間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > スポットエアコン (スポットクーラー) > 日立

2 件中 1 - 2 件
日立

日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし

注文コード:09161442,09161451
 
●特長: 
オゾン層を破壊しないHFC冷媒を採用しました。高温条件でも冷房能力、運転温度範囲はR22仕様の従来機と同等です。
排気ダクト標準装備。排気の熱を本体周辺から逃がすため、冷房効果が向上。材質にはポリプロピレンとABS樹脂を採用し地球環境にも配慮。
正面を除く三面が「壁ピタ設置」できて省スペース。
蒸発器から出るドレン水の量を低減。タンク容量がコンパクトなため排水作業の手間が低減。  

●用途: 
現場作業での冷房に、発熱体や熱加工品の冷却に一年を通してフル活動します。  

●本体質量(kg): 
34  
●周波数(Hz): 
50/60  
●運転範囲(室温℃)(湿度%): 
25〜45  
●首振: 
なし  
●使用冷媒: 
R407C  
●電動機出力(kW): 
0.15(送風機)  
●冷房能力(50/60Hz)(kW): 
2.2/2.5  
●圧縮機: 
ロータリー出力0.5kw  
●種別: 
省電力タイプ  
●風量(m3/min)50Hz/60Hz: 
(蒸発器側)強6.8/7.5弱6.3/7.0/(凝縮器側)強10/11弱9/10  
●最大延長ダクト長さ(1口当たり): 
Φ125:5m
Φ90:5m  

●消費電力(W): 
680/830  
●型式: 
(蒸発器側・凝縮器側)シロッコファン  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
412×454×862  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
運転電流(50/60Hz)(A)
力率
保護装置
始動電流(A)(50/60Hz)
電源(V)
電源コード
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09161442 SR-P20YE4 7.7/8.8 50Hz:88%/60Hz:94% ファン電動機プロテクター(過負荷保護リレー) 30/27 単相100 プラグ付2.2 ¥263,500 別送品
返品不可
地域運賃
廃番
09161451 SR-P20YTE4 2.8/3.0 50Hz:70%/60Hz:80% ファン電動機プロテクター(逆相防止リレー、過電流継電器、過熱防止リレー) 11/10 3相200 ¥263,500 別送品
返品不可
地域運賃
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥5,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
代替相当品
09161442
SR-P20YE4
08532483
SS-25EC-1H
スイデン
スポットエアコン クールスイファン首振りなし
1台 ¥61,000 メーカーが違います。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。