工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
AV/電化製品
>
その他
2 件中 1 - 2 件
NEOVE
電子レンジ
●付属品:
ガラス皿・回転受け台
●質量(kg):
約13.2
●容量(L):
20
●定格電圧(V):
100
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
本体:485×410×287
皿:270mm ガラス皿
●タイマー:
0-35 min
●レンジ出力(W):
800
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
MM820S-N5
MM820S-N6
周波数(Hz)
選択解除
50
60
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09163472
MM820S-N6
60
オープン
09168241
MM820S-N5
50
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
電子レンジ
NEOVE
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF