間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 清掃用品・洗剤 > 洗濯用品

1 件中 1 - 1 件
アイリスオーヤマ

室内物干し

注文コード:09163497 注文コード:09163497
 
●特長: 
丈夫でサビにくいステンレス被覆鋼管を使用した室内物干しです。
ハンガー部分の高さは洗濯物の種類や量に合わせて伸縮でき、バスタオルから小物、丈の長い衣類まで干せる多機能タイプです。
また、ハンガー部分はネジを緩めるだけで向きを変えることができ、脚部も伸縮機能を持つため、壁際での使用にもスペースをとりません。
脚部にはパイプを1本入れることにより安定感を持たせました。  

●色: 
ベージュ  
●耐荷重(kg): 
全体:約11.2
ハンガーパイプ部・横パイプ部:約4
タオルハンガー用パイプ:約0.8(1本当り)  

●人数: 
1〜4人(目安)  
●主要材質: 
パイプ部分:ステンレス被覆鋼管
ジョイント部分:ABSナイロン樹脂  

●サイズ(mm): 
使用時:約870×約620×約1070〜1560
収納時:約870×約620×約1330  

●干す量: 
バスタオルハンガー部:バスタオルなら4枚、タオルなら8枚
竿部:シャツ7枚
(目安)  

●RED BOOKVol4ページ: 
803  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09163497 SW-S800 オープン
¥3,380 ¥3,211
特価
出荷目安:5日
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。