24時間プログラムタイマー
電気器具をくり返し何回でも、自動でON/OFFできます。
15分単位で、最大94動作まで 毎日くり返します。
自動でオン/オフ。電気の節電にもなります。
留守中に照明器具やテレビをつけたり消したりできます。
適合機器
ヒーター使用器具 1500W以下
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
用途屋外灯やイルミネーションのスイッチに。観賞用の水草の飼育に。留守中の照明器具やテレビに。防犯用カモフラージュとして。
種別ギア式
材質ABS樹脂
消費電力(W)1
定格周波数(Hz)50/60
定格容量入力 15A
動作回数1動作~94動作(15分単位)
定格出力電圧(V)AC100
内容量1個
電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
トランス使用器具 750W以下
テレビ、ステレオ、AV器機など
モーターを使用した器具 400W以下
扇風機、換気扇、ポンプなど
照明器具 750W以下
蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
注意
※本機は防水ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。※周波数の調整は商品裏面で設定できます。
商品説明動画
24時間プログラムタイマー PT25
この動画は、67人が参考にしています。
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68533857 | PT25 | 13502425 | PT26W |
![]() |
プログラムタイマー(ホワイト) | リーベックス | 1個 | ¥1,098 税込¥1,208 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 68533857
2023-12-07
- 用途:
- 電気毛布節電用
どうしても朝起きて、電気毛布のスイッチを消すのを忘れてしまい、帰ってきて電気代が気になることがあるので使っています。休みの日などはほとんど坂でぬくぬくしたい場合ワンスイッチで1日中オンにすることができるので便利です。
- 対象商品:
- 68533857
2022-12-16
- 用途:
- 温室の温度管理
農・林・水産業
今まで使用していたのが突然壊れてしまい急遽探してこの商品にたどり着きました
とても対応はよく納得いく商品で使い勝手も良いです
- 対象商品:
- 68533857
2022-10-13
- 用途:
- 防犯用灯りのON OFF
峠屋商店 様
カチカチとわずかに音がしますが居住地ではないので気になりません。時間設定が15分単位とおおらかな位で丁度いいです。カバー付きでないのでほこりなどが気になりますが、以前から使っていたモノはまだ現役です。時々時間調整をする必要があります。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 68533857
2022-02-27
- 用途:
- 留守時の用心用
24時間、色々な時間帯に オンオフ切り替えが出来て大変便利です。きにいつていますが、耐久性は?がわかりませんが使い続けてみます。
- 対象商品:
- 68533857
2021-12-10
- 用途:
- 屋内の照明の間欠点灯に使用
サービス業
他社の同じようなタイマー使用してて故障して動かなくなったため代わりに購入した。
15分単位で間欠点灯出来るのがよい。
他社の製品は6年ほどで動かなくなったのでこの製品も同程度の持ちかも知れません。
が快適に使用しています。故障したら買い直します。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04