間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > エンジン工具 > エンジン刈払機 > リョービ

1 件中 1 - 1 件
リョービ販売

エンジン刈払機

注文コード:09165274
 
●特長: 
女性やご年配の方にもおすすめの超軽量  

●付属品: 
チップソー(230mm)、刈刃カバー、飛散防止カバー、左手ハンドル、保護めがね、肩掛けバンド、収納バック、ソケットレンチ、六角棒レンチ  
●種別: 
標準(L窓)タイプ  
●質量(kg): 
本体:4.2
全装備:4.8  

●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm): 
1830×612×383  
●排気量(mL): 
21.7  
●草刈刃(Φ): 
230mm  
●使用燃料: 
混合
(無鉛ガソリン:2サイクル・エンジンオイル=25〜50:1)  

●機能: 
2サイクル ガソリンエンジン
固定レバー式スロットル
簡単スタートオートリターンチョーク  

●燃料タンク容量(L): 
0.5  
●連続運転時間(h): 
40分目安  
●点火方式: 
電子点火  
●キャブレター: 
ダイヤフラム式  
●点火プラグ: 
チャンピオンCJ6Y  
●RED BOOKVol3ページ: 
471  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09165274 EKK-220A ¥40,000
¥24,800 ¥23,560
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。