アルゴン調整器

アルゴン調整器 - 阪口製作所
(29件のレビュー)

小型軽量でありながら、アルゴンガス溶接に十分な流量を安定して供給できます。

使用ガスアルゴン付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合Ar質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)160×180二次側圧力(MPa)0.3内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09182451R-11入口側:W22-14山 袋ナット
出口側:ホースニップルΦ8
17,000
取扱い終了
代替品有
70825308R-11入口側:W22-14山 袋ナット
出口側:ホースニップルΦ6
11,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09182451R-1162964004R-11 8Φ用R-11 アルゴン調整器 阪口製作所 62964004アルゴン調整器阪口製作所1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70825308R-1162964013R-11 6Φ用R-11 アルゴン調整器 阪口製作所 62964013アルゴン調整器阪口製作所1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09182451
2020-12-08
用途: TIG溶接に
有限会社カメラの平松

ネット上で安価な輸入品は合わないという情報を得ていましたのでこちらの商品を選びました。問題なく、快適に使用できています。

2020-08-16
用途: アルゴンガス調整機
自動車・二輪車・自転車関連業

海外製は ネジ径があわないとネットで書き込みしていたので 安心の日本製の少し安めなこちらを購入しました 中々しっかりして オススメです

1が参考にしています
対象商品 : 09182451
2020-09-18
用途: Tig溶接
棟田工業

他の方のレビューをみていて、決めました。問題なく使用できています。ボンベにつけるパッキン?が紛失しやすいかもしれないので、注意した方がいいと思います。

対象商品 : 09182451
2020-10-04
用途: TIG溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

安い外国製を買う予定でしたが、ここのレビューを見て急遽この商品にしました。

対象商品 : 09182451
2019-02-03
用途: アルゴンガス
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり日本製ですね~ 圧力調節もちゃんと出来て
安心して使用出来ます

対象商品 : 09182451
2018-09-26
用途: アルミニウム・ステンレス等の溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

以前、とある通販で購入、ボンベとの接続でできなかったので返品、やはり国産の品物でないとダメですね~ とても良い品物です。作業的にも問題なく、久々のステンレス溶接最高の仕上がりです(自分なりに)。又お願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 70825308
2018-10-06
用途: アルゴンガスの調整

やっぱり日本製はいい。海外製からの交換です。こちらに替えてよかったです。

対象商品 : 09182451
2018-09-29
用途: 旧車レストア

問題なく使用できる。コスパに優れている。吐出側の筍コネクタは不要だった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05
質問:
炭酸ガス用の半自動調節器に使用できますか?
09182467 [阪口製作所] 炭酸ガス調整器の方が間違いなく使えますか?
回答:
アルゴン調整器はアルゴン専用です。
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)はアルゴンと炭酸の両方使用できます。
対象商品:
09182451
2が参考にしています
2011-08-30
質問:
接続口径「入口側:W22-14山 袋ナット」と記載されているが、通常ガスボンベなどの接続口径は規格になっていると思う。それに合うと考えていいのでしょうか?
回答:
接続口径「入口側:W22-14山 袋ナット」ですが、こちらはガスボンベ側も同一規格で、接続部がW22-14のオスになっているものと接続できる商品となります。
対象商品:
09182451
2011-08-30
質問:
ホースのみの取り扱いはありますか?
回答:
ホースのみの扱いは御座いませんでした。
対象商品:
09182451
2011-08-30
質問:
09182451に、07658463は適合しますか?
回答:
07658463は内径(Φmm)9.5、09182451のホースニップルはΦ8ですので適合いたしません
対象商品:
09182451
2011-08-30
すべてのFAQを表示する

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする