間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業服 > ☆ツナギ・カバーオール > ツナギタイプインナー

4 件中 1 - 4 件
WORK TOYO

キルトインナー

注文コード:09167943,09167952,09167961,09167977 注文コード:09167943,09167952,09167961,09167977
 
●特長: 
寒い日にも暖かさがUPするインナーウェア。
足元からの冷気も防ぎます。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
コン  
●材質(表): 
ナイロン100%  
●材質(中綿): 
ポリエステル100%  
●RED BOOKVol4ページ: 
631  
●内容量: 
1着  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09167943 7990 M 104 40 141 ¥4,600
¥2,120 ¥2,014
特価
出荷目安:7日
別送品
09167952 7990 L 108 42 145 ¥4,600
¥2,120 ¥2,014
特価
出荷目安:7日
別送品
09167961 7990 LL 112 44 149 ¥4,600
¥2,120 ¥2,014
特価
出荷目安:7日
別送品
09167977 7990 3L 116 46 153 ¥4,600
¥2,120 ¥2,014
特価
出荷目安:7日
別送品
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆綿100% ツナギ服(名入れ)

アタックベース

商品点数:35

¥2,300

長袖ハイネックTシャツ

WORK TOYO

商品点数:44

¥1,150

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。