間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
大王製紙

ローションティッシュー鼻すっきりメントール

注文コード:09168022
 
●特長: 
くしゃみ・鼻づまりなどを軽減させる5つの天然ハーブ(ユーカリ・ペパーミント・スペアミント・ラベンダー・ハッカ)を配合したローションティシューです。
天然保湿成分、ビタミンC・E配合で、お肌にやさしいうるおいたっぷりのティシューです。  

●質量(g): 
288  
●外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm): 
80×247×115  
●枚数: 
160組(320枚)  
●RED BOOKVol3ページ: 
622  
●内容量: 
1箱  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09168022

623034 オープン
¥298 ¥283
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧