間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > ウォータークーラー・ウォーターサーバー

1 件中 1 - 1 件
プローザ

ミネラルステーションオアシス

注文コード:09168092
 
●特長: 
オールシーズン大活躍!水道水を注ぐだけで、簡単においしい水が作れます。
工場に事務所に1台あれば便利!
カートリッジの総ろ過量1800Lだから、市販のミネラルウォーターより経済的です。
冷水もお湯もワンプッシュ!
光触媒が水垢の元になる有機物を分解!タンクの水を殺菌するから年中安心!
ペルチェモジュール方式だから気になる音はほとんどしません!  

●注意: 
※水温や加熱/冷却時間は外気温により多少異なります。  

●付属品: 
フィルター×1個  
●材質: 
(冷却槽)ABS、(熱湯槽)ステンレス、(吐水口)PP、ABS、(配管類)シリコン、PP/銅管  
●容量(mL): 
(冷水)約700、(熱湯)約1000  
●材質(本体): 
ABS  
●電源(V): 
100  
●消費電力(W): 
(冷水)75、(熱湯)550  
●タンク容量(L): 
約6  
●材質(フィルター): 
1層/活性炭、2層/麦飯石、3層/化石、珊瑚、4層/遠赤外線鉱石、5層/セラミック  
●本体質量(kg): 
約5  
●交換目安: 
6ヶ月(10L/日)  
●安全装置: 
熱湯ロック  
●電源コード(m): 
約1.8  
●時間: 
(冷却時間)35〜45分、(加熱時間)7〜10分  
●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
約300×約310×約700  
●材質(タンク): 
AS、ABS  
●使用水: 
水道水(注水式)  
●ろ過機能: 
5層 光触媒  
●ろ過能力(L): 
1800  
●水温(℃): 
(冷水)約10〜15、(熱湯)約85〜90  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09168092 POW-0411 オープン 別送品
返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。