間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
カンペハピオ

水性シリコンカラースプレー

注文コード:09168171,09168187 注文コード:09168196 注文コード:09168205 注文コード:09168214
 
●特長: 
アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた汚れに強い強靭な塗膜を形成します。
細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく、美しい色と日光に強い塗膜が得られます。  

●用途: 
鉄部、屋内外木部(床を除く)、発砲スチロール、プラスチック(アクリル、スチロール、硬質塩ビ、ABS樹脂以外は不適)、コンクリート(床を除く)、スレート、モルタル、ガラス(屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適)、アルミ。(吸い込みの大きいMDF板、自動車、高級家具、ストーブの高温部は不適。)  

●容量(mL): 
300  
●塗り面積(m2): 
0.6〜1.0(2回塗り)
タタミの広さで:約0.5枚分  

●乾燥時間(時間): 
約30分(冬季:約2時間)  
●建築基準法: 
対応塗料:F☆☆☆☆  
●RED BOOKVol3ページ: 
363  
●総合カタログVol13ページ: 
080  
●内容量: 
1本(300mL)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番


参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09168171

- つや消しブラック オープン
¥550 ¥523
特価
出荷目安:1日

09168187

- ブラック オープン
¥550 ¥523
特価
出荷目安:1日

09168196

- ホワイト オープン
¥550 ¥523
特価
出荷目安:1日

09168205

- レッド オープン
¥550 ¥523
特価
出荷目安:1日

09168214

- イエロー オープン
¥550 ¥523
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

油性トタン用

カンペハピオ

商品点数:9

¥3,680〜

エアーダスター 伸縮ノズル付

E-Value

商品点数:1

¥1,250

スプレーラッカー (丸パターン)

ロックペイント

商品点数:8

¥478

セメダイン8000 シリコーンシーラント

セメダイン

商品点数:5

¥288〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧