サモコンクール スカーフタイプ

サモコンクール スカーフタイプ アイオン
(1件のレビュー)

水に浸したあと、軽く絞って首に巻いてください。
気化熱で涼しく。頸部から体を効果的に冷却。

用途
炎天下の作業・運動時
直射日光下のスポーツ観戦
酷暑のアウトドア
暑い日のガーデニング作業
蒸し暑い室内でののぼせ
材質
PVAスポンジ、ポリエステル(芯材)
ポリエステル(メッシュ生地)、ゴム(輪ゴム)
仕様スカーフタイプ 寸法(mm)約45×940(全長) 耐熱温度(℃)60 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09184305 PTS001 499-8502 ブルー
1,000
 
 
取扱い終了
09184314 PTS002 499-8511 ホワイト
1,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09184314
2016-08-22
用途:
日常
サービス業

ずれてしまうのが残念しっかり固定できればよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする