間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > 冷暖房関連用品

1 件中 1 - 1 件
ヨシカワ

エアーメイト(エアコン風除け対策用)

注文コード:09168415 注文コード:09168415 注文コード:09168415
 
●特長: 
エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。
お手入れ簡単
室内のムラを解消
ほとんどのエアコンに取付可能  

●付属品: 
両面テープ、落下防止キット  
●材質: 
(本体・ウイング)ABS樹脂/(ヒモ)ナイロン/(ナスカン)ダイキャスト、ニッケルメッキ  
●サイズ(cm): 
(縦×長さ×高さ)16×50〜70×5〜14.5  
●耐熱温度(℃): 
70  
●耐冷温度(℃): 
-20  
●質量(g): 
470  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09168415 - ¥3,800
¥3,500 ¥3,325
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 会社の天井エアコンの風除けとして、購入しました。
天井エアコンにも、使用できるとの事だったのに、実際の取り付けは、粘着テープだけで、取り付けて、3日でとれました。 エアコン用なので、当然、湿気がとりつくのは当たり前で、尚且つ、天井用には風除けとしての角度調整は無理です。1度取れた粘着テープはもう使用不可です。結構高かったのにガッカリです!
[2008-07-08]
MonotaRO MonotaROからの回答:
申し訳ありません。メーカーに今回頂きましたご意見を報告させていただき品質の改善に努めるようにします。