工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
ジーフォース
1 件中 1 - 1 件
SK-11
エアーコンプレッサー
●仕様:
往復動ピストン式
停止時吐出管減圧+起動時減圧装置
●定格電圧(V):
AC100
●本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm):
660×360×590
●最高圧力(MPa):
(圧力スイッチoff)0.8
●消費電力(W)(50/60Hz):
650/800
●乾燥質量(kg):
27
●潤滑方式:
オイルバス
●消費電流(A)(50/60Hz):
10/8.5
●電源コード種類(mm
2
×芯数×m):
2×約1.8
●吐出空気量(L/分)(50/60Hz):
(4.5気圧)72/90、(6.0気圧)65/78
●吐出口サイズ:
1/4ワンタッチクイックカプラ
●エアータンク容量(L):
30
●回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m]):
65/78
●電動機出力(kW):
1.1
●最大延長(m):
30(条件:延長コード径2.0sp以上 本体元電圧85V以上)
●再起動圧力(MPa):
(圧力スイッチon)0.6
●RED BOOKVol4ページ:
1049
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AC15-30
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09181383
AC15-30
オープン
¥22,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
エアーコンプレッサー
SK-11
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF