工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
充電工具
>
締付・穴あけ
>
充電式インパクトドライバ
>
BLACK&DECKER
1 件中 1 - 1 件
BLACK&DECKER
インパクトドライバー
●特長:
ハイパワー、ハイスピード、多機能!創造力を刺激するSXインパクトドライバー!
大型ハンマが生み出す脅威のトルク125N・m!!長いネジ締め作業もグングンこなすパワフル打撃力!
暗所での作業時に大変便利な明るいLEDライトと電池残量がひと目で分かる残量ゲージ付。
部材へのダメージを軽減するプロテクター付で快適作業!
1.7Ah高容量バッテリーで、作業量の効率が一層UP!!
●付属品:
14.4Vスライド式充電池×2
40分急速充電器
ツールボックス
ベルトフック
●質量(kg):
1.8
●電圧(V):
14.4
●スイッチ:
無段変速
●打撃数(min
-1
[回/分]):
0-2800
●チャック能力(mm):
二面幅6.35mm六角軸
●ねじ締め能力(mm):
最大 125、M12ボルト
●最大締付トルク(N・m):
125
●バッテリー容量(Ah):
1.7
●作業量(目安):
充電ネジ締め Φ4.1×38mm 約258本
●充電時間(分):
約40
●回転数min
-1
[回/分]:
0-2600
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
SX5500
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09170113
SX5500
オープン
¥14,800
¥14,060
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
インパクトドライバー
BLACK&DECKER
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)