間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電動・空圧工具 > 充電工具 > 締付・穴あけ > 充電式ドライバドリル > 日立工機

2 件中 1 - 2 件
日立工機

コードレスドライバドリル

注文コード:09170217,10019694
 
●特長: 
1.5Ahリチウムイオン電池搭載!
ストレートからピストル形状へ折り曲げ可能!
LEDライト付  

●用途: 
奥まった狭所の締め付け
電気工事
製品の組み立て  

●仕様: 
LEDライト搭載、ソフトグリップ、2段変速(低速・高速)、21段クラッチ  
●蓄電池容量(Ah): 
1.5  
●質量(kg): 
0.4  
●クラッチトルク(N・m): 
0.3〜2.9[21段]  
●能力(mm) 木ねじ: 
Φ3.5×20  
●本体寸法(全長×高さ)(mm): 
ストレート形状:249×45
ピストル形状:196×126  

●穴あけ能力(mm)鉄工: 
2  
●作業量(目安): 
穴あけ:鉄工Φ20・鋼材(厚さ1.0mm) 210個
ねじ締め:木ねじΦ3.5×20L 米松材 65本、機械ねじM5×8L 1000本  

●蓄電池タイプ: 
Li-ion(リチウムイオン)  
●蓄電池電圧(V): 
3.6  
●蓄電池形名: 
EBM315  
●充電器形名: 
UC3SFL  
●ねじ締め能力(mm) 木ねじ: 
Φ3.5×20  
●充電時間(分): 
30  
●無負荷回転数(min-1[r.p.m]): 
高速:600、低速:200  
●最大トルク(Nm[kgf-cm]): 
5[51]  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09170217 FDB3DL(MS) オープン 廃番
10019694 FDB3DL(2MS) オープン
¥14,700 ¥13,965
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
その他関連商品

09539652
電池パック EBM315

日立工機

EBM315

1個

¥4,280

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。