工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
アネスト岩田キャンベル
2 件中 1 - 2 件
アネスト岩田キャンベル
コンプレッサ(ホーク)
●特長:
減圧弁付き
接続口径1/4メス
付属ジョイント カプラソケット付き(日東工器製 20SM相当品)
●用途:
各種エアツールの利用に(清掃、分解・組立、空気入れ、タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち、はつり、研削・研磨、穴開け等に)
●仕様:
メーカーグレード:DIY:(初心者、日曜大工向け商品)
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
570×255×580
●制御方式:
圧力開閉器式
●電流(A):
14
●質量(kg):
27
●電源(V):
単相100
●制御圧力(MPa:kgf/cm
2
):
0.59〜0.78
●タンク容量(L):
24
●タイプ:
オイル式
●使用の目安:
週1〜2日
●モーター出力(W):
750
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HAWK24-5
HAWK24-6
周波数(Hz)
選択解除
50
60
吐出空気量(L/分)(50/60Hz)
選択解除
65/-
-/65
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
選択解除
80/-
-/80
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09170411
HAWK24-5
50
65/-
80/-
¥27,300
¥19,500
¥18,525
09170427
HAWK24-6
60
-/65
-/80
¥27,300
¥19,500
¥18,525
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
離島
1個〜
¥2,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
コンプレッサ(ホーク)
アネスト岩田キャンベル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF