間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > アネスト岩田キャンベル

2 件中 1 - 2 件
アネスト岩田キャンベル

コンプレッサ(ボクサー)

注文コード:09170454,09170463
 
●特長: 
減圧弁付き
接続口径カプラソケット(日東工器製 20SM相当品)  

●用途: 
各種エアツールの利用に(清掃、分解・組立、空気入れ、タイヤ交換、ネジ締め、塗装、釘打ち、はつり、研削・研磨、穴開け等に)  

●仕様: 
メーカーグレード:DIY:(初心者、日曜大工向け商品)  
●質量(kg): 
18  
●タイプ: 
オイル式  
●電流(A): 
14  
●電源(V): 
単相100  
●制御方式: 
圧力開閉器式  
●タンク容量(L): 
10  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
390×340×640  
●使用の目安: 
週1〜2日  
●モーター出力(W): 
750  
●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ): 
0.59〜0.78  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
周波数(Hz)
吐出空気量(L/分)(50/60Hz)
騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
09170454 BOXER10-5 50 65/- 80/- ¥27,300
¥19,800
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
09170463 BOXER10-6 60 -/65 -/80 ¥27,300
¥19,800
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。