工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
>
エアーコンプレッサー
>
アネスト岩田キャンベル
1 件中 1 - 1 件
アネスト岩田キャンベル
コンプレッサ(ラパン)
●特長:
減圧弁付き
接続口径1/4メス
付属ジョイント カプラソケット(日東工器製 20SM相当品)
●用途:
空気入れ、釘打ち等に
●仕様:
メーカーグレード:DIY:(初心者、日曜大工向け商品)
●質量(kg):
10.5
●電源(V):
単相100
●制御方式:
圧力開閉器式
●タンク容量(L):
12
●吐出空気量(L/min)(50/60Hz):
10/11
●使用の目安:
週1〜2日
●モーター出力(W):
100
●制御圧力(MPa:kgf/cm
2
):
0.48〜0.69
●騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A):
66/66
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
FX2047
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09170472
FX2047
¥21,000
¥14,800
¥14,060
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
離島
1個〜
¥2,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
コンプレッサ(ラパン)
アネスト岩田キャンベル
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF