間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > エアーコンプレッサー > アネスト岩田キャンベル

1 件中 1 - 1 件
アネスト岩田キャンベル

コンプレッサ(縦型)

注文コード:09170481
 
●特長: 
減圧弁付き
接続口径1/4メス
付属ジョイント カプラソケット(日東工器製 20SM相当品)  

●用途: 
空気入れ、簡易清掃等に  

●付属品: 
コイルホース、自動車用タイヤノズル、ノズル×3、プラグ、カプラー  
●仕様: 
メーカーグレード:DIY:(初心者、日曜大工向け商品)  
●質量(kg): 
12  
●電源(V): 
単相100  
●制御方式: 
圧力開閉器式  
●タンク容量(L): 
8  
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
280×280×600  
●吐出空気量(L/分)(50/60Hz): 
20/22  
●使用の目安: 
週1〜2日  
●モーター出力(W): 
220  
●制御圧力(MPa:kgf/cm2 ): 
0.8〜0.93  
●騒音値(正面1.5m)(50/60Hz)dB(A): 
70/70  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09170481 FX2052 ¥29,400
¥19,800 ¥18,810
特価
出荷目安:5日
別送品
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。