間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > 電線 / ケーブルベア > 通線ワイヤー

2 件中 1 - 2 件
マーベル

通線・入線工具

注文コード:09171136 注文コード:09171145

¥5,640〜
 
●長さ(m): 
30  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
線色
形状
破断荷重(kN)
使用安全耐荷重(kN)
線径(Φmm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09171136 MW-6030 Φ2.6mm 3本 6.4 2.9 5.7 ¥9,400
¥8,100 ¥7,695
特価
出荷目安:5日
返品不可
09171145 MW-7030 黄×黒 Φ3.0mm + Φ2.6mm 2本 7.4 3.4 6.2 ¥10,000
¥8,600 ¥8,170
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。