工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
スプレー・オイル・グリス
>
検査剤/探傷剤
>
アックスブレーン
1 件中 1 - 1 件
アックスブレーン
検知一番
●特長:
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。
検査液は不燃性です。
検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。
液垂れしにくくなっています。
●用途:
カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。
その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
●色:
噴射剤:無色
内容液:無色透明〜微黄色透明液
●pH:
噴射剤:該当しない
内溶液:9.53±0.5(20℃)
●比重:
噴射剤:0.967(空気=1、25℃、1atm)
内容液:1.007±0.02(20℃
●燃性:
不燃性
●沸点:
-195.8℃
●臭気:
噴射剤:無臭
内容液:特異集(活性剤臭)
●融点(℃):
-209.9
●内容量:
1本(345g)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PG-1023
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09180516
PG-1023
¥1,400
¥980
¥931
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
検知一番
アックスブレーン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF