間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 冷暖房・換気・空調設備 > ウォータークーラー・ウォーターサーバー

2 件中 1 - 2 件
日立

卓上 ウォータークーラー(冷温両用)

注文コード:09180665 注文コード:09180771
 
●特長: 
工場や事務所に・・・に。ボタンひとつでサッとお手軽。ひとときをうるおします。
お冷やもお茶も1台で使い分け。
水温3段階表示。
空炊き防止。
スピード冷却/加熱。
省エネ設計。
水位表示。
取水(押しボタン式)
茶こし受け。
抗菌処理。
両サイドピッタリ据置。  

●付属品: 
茶こし受け
※茶こしは付属品ではありません。  

●電源(V): 
単相100(50/60HZ)  
●電源コード(m): 
約1.9  
●消費電力(W)(50/60Hz): 
冷水 169/188
温水・ヒーター 650  

●運転電流(50/60Hz)(A): 
冷水:2.6/2.5
温水:6.5  

●配管口径: 
給水口:貯水式
排水口:排水受1Lまたは排水ホース
※ホースは付属品ではありません。  

●冷水供給能力(50/60Hz)(L/h): 
約7/8(周囲温度30℃、水入口温度30℃、水出口温度10℃の場合)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
タンク容量(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09180665 RW-127BH 20 ステンレス鋼製:12 300×505×540 ¥87,000
¥81,560 ¥77,482
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
09180771 RW-187BH 20.5 ステンレス鋼製:18 300×505×600 ¥96,000
¥90,000 ¥85,500
特価
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。