間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 配管・継手・バルブ類 > 水道配管用部品 > 浄水器(トレビーノ)

1 件中 1 - 1 件
TORAY

トレビーノスーパースリム 603E

注文コード:09181216
 
●特長: 
スーパーシリーズの最高性能・機能商品
メタリックボディー
気になるニオイ(カビ臭・塩素)を強力除去  

●材質: 
ポリアセタール・ABS樹脂  
●質量(g): 
422(満水時)  
●寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm): 
77×116×132  
●交換目安: 
600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)  
●機能: 
デジタルサイン・3段階フィットグリップ・見え窓  
●浄水能力: 
おいしさの秘密はカートリッジの仕組み
「ダブルろ過システム」で水の質と味がグンとパワーアップします。  

●最大耐圧(kPa): 
350  
●ろ過流量: 
1.6L/分  
●最小動水圧: 
70kPa  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
09181216 SX603E ¥9,523
¥7,980 ¥7,581
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。