間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
MonotaRO

ストレートエジェクタピン(SKH51)

注文コード:09181417,09181426,09181435,09181444,09181453 注文コード:09181417,09181426,09181435,09181444,09181453 注文コード:09181417,09181426,09181435,09181444,09181453
 
●材質: 
SKH51  
●寸法H(mm): 
6  
●硬度: 
58〜60HRC  
●寸法T(mm): 
4  
●寸法P(mm): 
3  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

09181417

EPH 4-6-3-100 100 オープン
¥124 ¥118
特価
出荷目安:1日
返品保証

09181426

EPH 4-6-3-150 150 オープン
¥152 ¥144
特価
出荷目安:1日
返品保証

09181435

EPH 4-6-3-200 200 オープン
¥171 ¥162
特価
出荷目安:1日
返品保証

09181444

EPH 4-6-3-250 250 オープン
¥342 ¥325
特価
出荷目安:1日
返品保証

09181453

EPH 4-6-3-300 300 オープン
¥447 ¥425
特価
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 金型の部品に使用
定期的に交換をする商品なのでコストダウンができ助かりました。今まで使っていた商品と比べても問題ありません
[2007-11-13]



キャンペーン一覧