間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ

現場を支えるネットストア MonotaRO お問い合わせ 個人向けストア IHC.MonotaRO 切削工具専門サイト 刃MonotaRO ベアリング専門サイト ベアリングタロウ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
5 件中 1 - 5 件
MonotaRO

ストレートエジェクタピン(SKH51)

注文コード:09181462,09181471,09181487,09181496,09181505 注文コード:09181462,09181471,09181487,09181496,09181505 注文コード:09181462,09181471,09181487,09181496,09181505
 
●材質: 
SKH51  
●寸法H(mm): 
6  
●硬度: 
58〜60HRC  
●寸法T(mm): 
4  
●寸法P(mm): 
3  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

寸法L(mm)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

09181462

EPHE-B 4-6-3-100 100 オープン
¥124
出荷目安:1日
返品保証

09181471

EPHE-B 4-6-3-150 150 オープン
¥152
出荷目安:1日
返品保証

09181487

EPHE-B 4-6-3-200 200 オープン
¥171
出荷目安:1日
返品保証

09181496

EPHE-B 4-6-3-250 250 オープン
¥342
出荷目安:1日
返品保証

09181505

EPHE-B 4-6-3-300 300 オープン
¥447
出荷目安:1日
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ハンドリーマー

MonotaRO

商品点数:8

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 押出用部品に使用
値段が安かったのでためしに4本購入をして使ってみてたところ大丈夫でした。今後も継続をして使っていきます
[2007-11-13]



キャンペーン一覧