工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
おすすめプラスチック金型用部品
>
位置決め部品
>
ストレートピンセット
3 件中 1 - 3 件
MonotaRO
位置決めストレートピンセット
●特長:
精密金型の位置決めをするのに適しています。
●材質:
SKD11相当
●硬度:
58〜62HRC
●寸法L1(mm):
1.0
●内容量:
1セット
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
TPNF16-7
TPNF16-13
TPNF20-11
S
選択解除
(有効保持量)4.5
(有効保持量)8.5
(有効保持量)10.5
寸法L(mm)
選択解除
14.5
19.5
24.5
寸法F(mm)
選択解除
5
9
11
寸法D(mm)
選択解除
16
20
寸法E(mm)
選択解除
7
11
13
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09181986
TPNF16-7
(有効保持量)4.5
14.5
5
16
7
オープン
¥4,850
09181995
TPNF16-13
(有効保持量)10.5
24.5
11
16
13
オープン
¥5,850
09182004
TPNF20-11
(有効保持量)8.5
19.5
9
20
11
オープン
¥5,025
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
位置決めストレートピンセット
MonotaRO
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)