デジタルアングルメーター

デジタルアングルメーター - シンワ測定
(2件のレビュー)

どんな角度でも基準点(00.0°)に設定でき、基準点からの測定に便利です
ホールド機能付で見えない場所の測定も可能です
V溝付でパイプ測定も簡単です
頑丈なアルミフレームを採用
本体を逆に使用すると、デジタル表示も自動的に逆転します

精度
0°・90°:±0.1°(±1.75mm/m)
上記以外:±0.2°(±3.5mm/m)
使用電池
CR2032 3Vボタン電池1個
(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
用途あらゆる角度の測定に仕様マグネットなし付属品モニター用電池 ・ホルダーケース材質(本体)ABS樹脂 アルミ質量(g)295最小表示0.1°本体寸法(mm)151×60×33使用温度(℃)5~50使用湿度範囲85%以下測定レンジ90°×4方向(360°)電池寿命(連続時間)2000オートパワーオフ6分保管温度(℃)-5~60内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5581029276549(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0918304576549
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5581029276549(校正書・トレーサビリティ体系図付)5581067676825(校正証明:一般)76549(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 55810676デジタルアングルメーター 防塵/防水シンワ測定1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09183045
2014-03-28
用途: 自主検査

自主検査の判定○×方式から数値化に変更の為に購入しました。
購入前は、レーザーをおいてスケールで数値を出してましたが、
そんな面倒が亡くなった。非常にスピーディに検査の時間短縮になりました。

対象商品 : 09183045
2012-08-26
用途: 溶接
学校法人工学院大学

測定をしている最中に表示の上下がコロコロ変わり見づらいです。
一定方向で表示を固定する方法はないのでしょうか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
恐れ入りますが、この商品につきましては表示方向を固定する機能はついておりません。ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする