工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
制御機器
>
インバーター
>
LS産電 (お買い得インバーター)
1 件中 1 - 1 件
東京コスモス
可変抵抗器
●形状:
パネル取り付け形
●使用温度範囲(℃):
-10〜+85
●スイッチ:
スイッチ無し
●シャフト形状:
溝型
●シャフト長さ(mm):
20
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
RV30YN 20SB 5KΩ
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09184594
RV30YN 20SB 5KΩ
オープン
¥810
¥770
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
可変抵抗器
東京コスモス
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF