マグネット付き ワンプッシュ マルチライト

マグネット付き ワンプッシュ マルチライト - TMC
(6件のレビュー)

ライト面を押して点灯。
マグネット付きだから、車のボンネットや、外階段、棚や機械の横など、色々な場所で大活躍。
両面テープも付いているので、本棚やクローゼットの中にもつけられる。
LEDは電気効率が高いため、わずかな電力で長時間点灯します。

用途ちょっとした明かりが必要な場所に本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)89X22付属品単4乾電池×3本(モニター用)材質(本体)スチロール樹脂電源単4電池3個連続点灯時間約50時間LEDランプ3個電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09184865AG-753
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09184865
2013-09-22
用途: 作業中隙間を照らすとき

磁石部分が弱いのは許せますが、スイッチ部分がゆるゆるになり確実に点灯と消灯が出来なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 09184865
2013-08-18
用途: 夜警や狭い場所での視確認

3LEDは暗すぎるし、マグネットが弱いです。

1が参考にしています
対象商品 : 09184865
2011-12-03
用途: ループランプ代わりに装着

・ボディーがもろく車内に固定していたら落ちて簡単にヒビが入った。
多分それほどの衝撃は加わっていないはず。
・裏面のマグネットも驚くほど貧弱。
(直径1cm厚さ1mm)
ネオジム磁石を使えとまでは言わないが
せめてもうちょっと大きな磁石にしないと
磁力が弱すぎる。
・ダイソーで似たようなのが売ってる以上
もうちょっと品質を高めないと損した気分だ。
明るさは大きさの割にはまずまず。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に副えず申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

対象商品 : 09184865
2011-06-25
用途: 非常灯として

3LEDですが、明るさは十分です。
全体的に作りが弱く、落としたら直ぐに壊れる強度だと思います。
電池交換は簡単ですが、耐久性が心配です。
マグネットが中心1つありますが、弱くて使えません。
3つ付いていれば安定すると思います。
「24LED丸型ライト」も購入しましたが、
2つを合わせると、理想の商品ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 09184865
2007-09-15
用途: 夜間電源の点検等に使用!
大一ゴム工業所

思っていた以上にしっかりした作りで満足しております。
大きさも持ちやすく移動時重宝しております。

対象商品 : 09184865
2011-06-30
用途: 手元用ランプ

安価で、非常用にも役立つ。
電源OFFスイッチ付タイプも欲しい。

1が参考にしています
対象商品 : 09184865
2008-06-07
用途: 消灯後のちょっとした確認に
個人のお客様

何より軽くて小さいので使いやすい。マグネット付なのでなくすことなく
留めておけるのが良い、明るさは充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする