ポンプ内蔵真空デシケーター

ポンプ内蔵真空デシケーター - アズワン

オイルフリーのドライエアポンプを内蔵しており、コンパクトで使いやすく面倒な配管等が不要です。

材質
(デシケーター部)PC(ポリカーボネート樹脂)
(下部ポンプ室)スチール焼付塗装仕上
アズワン品番1-8989-01付属品デシケーター用底板質量(kg)7.1容量(L)約9内径(Φmm)245(デシケーター部)電源100V 50/60Hz 0.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×298×492電源コード(m)1(2Pプラグ)排気量(L/min)12到達真空度-75kPa除湿方式真空バルブ2個(内蔵)真空ゲージあり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
091877531-8989-01
115,000
114,000
125,400(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする