工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
テープ
>
クラフトテープ
>
nitoms(ニトムズ)
1 件中 1 - 1 件
nitoms(ニトムズ)
クラフト粘着テープ PK-2350・X
●特長:
手軽で経済的。包装用テープのベストセラー
●用途:
ダンボール箱の梱包に
宅配便の包装に
紙箱などの角の補強に
●色:
ダンボール
●テープ幅(mm):
50
●基材:
クラフト紙
●テープ長さ(m):
50
●テープ厚さ(mm):
0.15
●粘着剤:
ゴム系
●RED BOOKVol3ページ:
773
●RED BOOKVol4ページ:
966
●総合カタログVol13ページ:
198
●内容量:
1巻
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PK-2350・X
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
09185626
PK-2350・X
オープン
¥150
¥143
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
クラフト粘着テープ PK-2350・X
nitoms(ニトムズ)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF