セラミック電気管状炉
成形セラミックの使用により、軽量で熱効率に優れています。
炉体表面に特殊塗装をコーティングしていますので、熱放射を防ぎます。
使用温度範囲(℃)常温~1100
最高温度(℃)1200
炉内寸法(mm)Φ60×260
外寸法(Φ×Hmm)180×300
ヒーターカンタル線
昇温時間1100℃まで約25分
質量(kg)5
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※本体に温度コントローラーは付属しません。
科学研究・開発用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07