マグネチックスターラー
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。
アズワン品番1-4130-01
付属品PTFE回転子(30mm)1個
質量(kg)1
回転数(min-1[r.p.m])100~1200
電源AC100V 50/60Hz 0.5A
型番HS-30D
モーターDCモーター
撹拌容量(L)50~3000
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
電源コード長さ 2.5m 2Pタイプ
サイズ(mm)165×153×37
マグネット強度0.13T
内容量1台
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09202453 | 1-4130-01 | 33321734 | HS-30DN |
|
マグネチックスターラー | アズワン | 1個 | ¥41,900 税込¥46,090 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |